Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Windstärkemesser; Aufl.Geschwindgkeitsmessung: 0,01m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TESTO417+425
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 417 + TESTO 425 (ZESTAW WENTYL.)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x6
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;TESTO417;TESTO425
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;multipunkuelle und zeitliche Mittlungsfunktion;Kalkulierung von Volumenströmen;Teleskopsonde an Messgerät angeschlossen;Lüftersonde
Messgeräte-Typ: Thermo-Windstärkemesser
Gewicht mit Batterie: 511g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: 0...50°C;-20...70°C
Sondenlänge: 820mm
Sondendurchmesser: 7,5mm
Messung: Temperaturen;Luftdurchfluss;Luftvolumen
Batterie/Akku: Batterie AA 1,5V x6
Geschwindigkeitsmessbereich: 0,3...20m/s;0,01...30m/s
Auflösung der Geschwindgkeitsmessung: 0,01m/s
Geschwindigkeitsmessgenauigkeit: ±(1,5%+0,1m/s)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,25*
€ 896,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,33*
€ 888,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,46*
€ 827,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,42*
€ 788,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.