Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Windstärkemesser; Aufl.Geschwindgkeitsmessung: 0,01m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TESTO417-SET1
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 417 0563 1417
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Äußere Abmessungen: 277x105x45mm
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Tragetasche;Volumenstrom-Gleichrichter testovent testo 417;Messtrichter für Diffusoren (Ø200mm);Messtrichter für Lüftungsgitter (330 x 330 mm)
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;multipunkuelle und zeitliche Mittlungsfunktion;Lüftersonde
Messgeräte-Typ: Thermo-Windstärkemesser
Gewicht mit Batterie: 230g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: 0...50°C
Messung: Temperaturen;Luftdurchfluss;Luftvolumen
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Geschwindigkeitsmessbereich: 0,3...20m/s
Auflösung der Geschwindgkeitsmessung: 0,01m/s
Geschwindigkeitsmessgenauigkeit: ±(1,5%+0,1m/s)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,00*
€ 605,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,92*
€ 598,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,87*
€ 562,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,16*
€ 547,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,36*
€ 510,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.