Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; -20÷60°C; 0÷100%RH; 0,1°C; 0,1%RH; Smart Probe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; -20÷60°C; 0÷100%RH; 0,1°C; 0,1%RH; Smart Probe
Thermohygrometer; -20÷60°C; 0÷100%RH; 0,1°C; 0,1%RH; Smart Probe
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO605I/S
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     270560 2605 02  01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Hand-Thermohygrometer
Thermo-Hygrometer
Thermohygrometer
thermo-hygrometer testo
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Äußere Abmessungen: 243x30x24mm
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Kalibrierzertifikat mit Akkreditierung
Messgerät-Eigenschaften: kabellose Messdatenübertragung;mobiles Gerät mit Bluetooth 4.0 erforderlich
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±(1,8% RH + 3%) (Bereich 5...80%)
Temperaturmessbereich: -20...60°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sondenlänge: 0,1m
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
Herstellerserie: Smart Probe
Wichtige Information: Kalibrierzertifikat mit PCA-Akkreditierung in Polnisch und Englisch
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit;Taupunkt
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Software: Testo Smart Probes App;kompatibel mit Android;kompatibel mit IOS
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C @(0°C...60°C);±0,8°C @(-20°C...0°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Weitere Suchbegriffe: smart hand-thermohygrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.