Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; I DC: 100mA÷400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; I DC: 100mA÷400A
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; I DC: 100mA÷400A
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO770-2
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 770-2 0590 7702
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Abmessungen: 243x96x43mm
Standardausstattung: Messkabel;Adapter für Thermoelemente
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Erkennen von AC/DC Strom und Spannung;einzigartiger Zangenmechanismus zur Erleichterung der Arbeit an schwer zugänglichen und schmalen Stellen
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 450g
Temperaturmessbereich: -20...500°C
Herstellerserie: TESTO770
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Anfahrstrom
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 100mA...400A
Widerstandsmessbereich: 0,1...40MΩ
DC Strommessbereich: 100mA...400A
DC Spannungsmessbereich: 1mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 1mV...600V
Frequenzbereichsmessung: 1mHz...10kHz
Kapazitätsmessbereich: 0,001...100µF
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.