Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; offene/geschlossene Türen (Option),Temperaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; offene/geschlossene Türen (Option),Temperaturen
Datenlogger; offene/geschlossene Türen (Option),Temperaturen
Artikel-Nr.:
     2805-TESTOSAVER2-T2WIFI
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO SAVERIS 2-T2 WIFI 0572 2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger testo
datenlogger
datenlogger ip65
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP65
Äußere Abmessungen: 95x75x30,5mm
Temperatursensors-Art: NTC;Türensensor
Messwertspeicher: 10k
Standardausstattung: USB-Kabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Wandhalterung
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten über E-Mail oder SMS (optional);Kommunikationsfrequenz zwischen 60s bis 24h;Abtastfrequenz von 5s bis 24h;Zugang zu den Messwerten überall und ständig über Smartphone, Tablet oder PC;kabellose Datenübertragung (WiFI) direkt in die Testo Cloud
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Optionale Ausstattung: Temperatursensor x2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -50...150°C
Messung: Temperaturen;offene/geschlossene Türen (Option)
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.