Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 5m; W: 12,5mm; Polyamid,Polypropylen; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettkabelbinder; L: 5m; W: 12,5mm; Polyamid,Polypropylen; schwarz
Klettkabelbinder; L: 5m; W: 12,5mm; Polyamid,Polypropylen; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TEXTIE-5M-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00020
EAN/GTIN:
     4031026271781
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 5m
Breite der Kabelbinder: 12,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid;Polypropylen
Herstellerserie: TEXTIE
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 12,91*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,23*
€ 12,92*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,51*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 14,74*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1797177
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.