Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 200mm; W: 12,5mm; Polyamid,Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettkabelbinder; L: 200mm; W: 12,5mm; Polyamid,Polypropylen
Klettkabelbinder; L: 200mm; W: 12,5mm; Polyamid,Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2805-TEXTIE-M/WH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00021
EAN/GTIN:
     4031026271965
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 0,2m
Einheitspreis: Ja
Breite der Kabelbinder: 12,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid;Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 60mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Herstellerserie: TEXTIE
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,17*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,855*
€ 1,195*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,863*
€ 1,213*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,899*
€ 1,252*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,861*
€ 1,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.