Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1,5VA; 230VAC; 10V; 150mA; PCB; IP00; TEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1,5VA; 230VAC; 10V; 150mA; PCB; IP00; TEZ
Transformator: überzogen; 1,5VA; 230VAC; 10V; 150mA; PCB; IP00; TEZ
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ1.5/X/10V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ1.5/X230/10V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 1,5VA
Maß A: 28mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 10V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,15A
Wärmeklasse: Ta60B
Größe A1: 20mm
Größe A2: 20mm
Maß B: 33mm
Maß C: 24mm
Herstellerserie: TEZ
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.