Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 12V; 416,6mA; 416,6mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 12V; 416,6mA; 416,6mA
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 12V; 416,6mA; 416,6mA
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ10/D/12-12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ10/D230/12-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 10VA
Größe A: 44mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-8, 11-12
Strom der Sekundärwicklung 1: 416,6mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 27,5mm
Größe A2: 25mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 416,6mA
Einheitspreis: Nein
Größe B: 52mm
Größe C: 35mm
Herstellerserie: TEZ
#Werbeaktionen: breve_072023_lp;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 84 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.