Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 833,3mA; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 833,3mA; PCB; IP00
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 833,3mA; PCB; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ10/D/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ10/D230/12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 10VA
Maß A: 44mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-11
Strom der Sekundärwicklung 1: 833,3mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 27,5mm
Größe A2: 25mm
Maß B: 52mm
Maß C: 35mm
Herstellerserie: TEZ
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 126 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.