Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 15V; 15V; 333,3mA; 333,3mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 15V; 15V; 333,3mA; 333,3mA
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 15V; 15V; 333,3mA; 333,3mA
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ10/D/15-15V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ10/D230/15-15V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 10VA
Größe A: 44mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-8, 11-12
Strom der Sekundärwicklung 1: 333,3mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 27,5mm
Größe A2: 25mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 333,3mA
Einheitspreis: Nein
Größe B: 52mm
Größe C: 35mm
Herstellerserie: TEZ
#Werbeaktionen: breve_072023_lp;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 84 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.