Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 16VA; 230VAC; 7,5V; 7,5V; 1066,6mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 16VA; 230VAC; 7,5V; 7,5V; 1066,6mA; PCB
Transformator: überzogen; 16VA; 230VAC; 7,5V; 7,5V; 1066,6mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ16/D/7.5-7.5V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ16/D230/7.5-7.5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 16VA
Maß A: 47mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 7,5V
Sekundärspannung 2: 7,5V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-9, 13-14
Strom der Sekundärwicklung 1: 1066,6mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 30mm
Größe A2: 30mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 1066,6mA
Maß B: 57mm
Maß C: 39mm
Herstellerserie: TEZ
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.