Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2VA; 110VAC; 12V; PCB; IP00; A: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2VA; 110VAC; 12V; PCB; IP00; A: 28mm
Transformator: überzogen; 2VA; 110VAC; 12V; PCB; IP00; A: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ2/D110/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ2/D110/12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 2VA
Maß A: 28mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6;PN EN 61558-2-1
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 110V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Wärmeklasse: Ta60B
Größe A1: 20mm
Größe A2: 20mm
Maß B: 33mm
Maß C: 24mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.