Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 18V; 1111,1mA; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 18V; 1111,1mA; PCB; IP00
Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 18V; 1111,1mA; PCB; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ20/D/18V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ20/D230/18V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 20VA
Maß A: 20mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 18V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-13
Strom der Sekundärwicklung 1: 1111,1mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 32,5mm
Größe A2: 30mm
Maß B: 63,6mm
Maß C: 47,2mm
Herstellerserie: TEZ
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.