Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 24V; 833,3mA; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 24V; 833,3mA; PCB; IP00
Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 24V; 833,3mA; PCB; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ20/D/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ20/D230/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 20VA
Maß A: 20mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 24V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-13
Strom der Sekundärwicklung 1: 833,3mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 32,5mm
Größe A2: 30mm
Maß B: 63,6mm
Maß C: 47,2mm
Herstellerserie: TEZ
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.