Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 1,2mm; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 1,2mm; schwarz
Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 1,2mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TF21-1.2/0.6BK300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-10120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 0,41mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
Packungsinhalt: 300m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,26*
300
Frei Haus
ab € 1,08524*
€ 1,26524*
21 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,35*
19 Tage
unbekannt
300
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,37*
Lager 2805
300
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 900 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 414,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.