Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 1,2mm; gelb; Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 1,2mm; gelb; Rolle
Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 1,2mm; gelb; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF21-1.2/0.6YE100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-20124
EAN/GTIN:
     4031026222851
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 0,41mm
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
Packungsinhalt: 100m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,29*
17 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,35*
100
Frei Haus
ab € 1,1278*
€ 1,3778*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,42*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,21*
€ 1,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.