Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 25,4mm; weiss; Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 25,4mm; weiss; Rolle
Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 25,4mm; weiss; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF21-25.4/12.7WH50
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-12549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 0,89mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
Packungsinhalt: 50m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 6,46*
50
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,50*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 6,92*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,00*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,69*
€ 7,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.