Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 3,2mm; gelb-grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 3,2mm; gelb-grün
Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 3,2mm; gelb-grün
Artikel-Nr.:
     2805-TF21-3.2/1.6GY100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-40327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm 10m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb-grün
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 0,51mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
Packungsinhalt: 100m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,9204*
€ 2,2304*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,24*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,39*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 2,39*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.