Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 9,5mm; Durchm.nach Schrumpfen: 4,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), orange, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF21-9.5/4.8-OG
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-20953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch orange
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,13*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 4,17*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,5926*
€ 4,1826*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,21*
Lager 2805
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 750 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.