Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 1,5mm; L: 30m; grün; -55÷135°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 1,5mm; L: 30m; grün; -55÷135°C
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 1,5mm; L: 30m; grün; -55÷135°C
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-1.5/0.5GN30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30155
EAN/GTIN:
     4031026226507
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch grün
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 30m
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,5mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,5mm
Ausführung: dünnwandig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
33
€ 6,90*
ab € 49,6002*
€ 60,57*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 53,7201*
€ 61,3902*
1
€ 5,00*
ab € 53,67*
€ 69,1401*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,22*
€ 69,6402*
1
€ 8,95*
ab € 59,83*
€ 78,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Pakete
€ 60,57*
€ 72,0783
pro Paket
ab 66 Pakete
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,6002*
€ 59,02424
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,65334* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 33 Pakete ( entspricht € 1.998,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.