Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 12mm; L: 30m; gelb-grün; Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 12mm; L: 30m; gelb-grün; Rolle
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 12mm; L: 30m; gelb-grün; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-12/4GY30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-31207
EAN/GTIN:
     4031026226842
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb-grün
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 30m
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4mm
Ausführung: dünnwandig
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 103,7652*
€ 122,1051*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 103,569*
€ 122,559*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 107,1801*
€ 126,5601*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 95,4801*
€ 129,3702*
1
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 146,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,3702*
€ 153,95054
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,2001*
€ 150,17812
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 115,2702*
€ 137,17154
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,3202*
€ 127,71104
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,0701*
€ 126,22342
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,4801*
€ 113,62132
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 3,18267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.