Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO
Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-24A
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TF31-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Anzahl Eingänge: 1
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 28,2x70,3mm
Äußere Abmessungen: 35x77x74,3mm
Temperatursensors-Art: NTC;RTD
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -99...99
Programmier-Art: Tastatur
Herstellerserie: TF3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 10A;24V AC / 10A
Elektrische Ausgangsparameter 3: 250V AC / 5A;30V DC / 5A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;30V DC / 5A
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.