Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 3: 1; 18mm; L: 30m; transparent; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; 3: 1; 18mm; L: 30m; transparent; Rolle
Schrumpfschlauch; 3: 1; 18mm; L: 30m; transparent; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF34-18/6C30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-31803
EAN/GTIN:
     4031026226880
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: transparent
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 30m
Wandstärke: 1mm
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 18mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 153,066*
€ 179,1762*
2
Frei Haus
ab € 153,5901*
€ 180,1602*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 158,8701*
€ 187,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 143,4102*
€ 190,9701*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 183,7101*
€ 215,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,9701*
€ 227,25442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,08*
€ 222,6252
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 170,85*
€ 203,3115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,23*
€ 190,6737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,90*
€ 186,711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,4102*
€ 170,65814
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,78034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.