Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 41mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 41mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 41mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TFF-M2.5X41/DR1112
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     1112X41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe dremec
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Gewindelänge: 10mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 4mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Distanzlänge: 41mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.