Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 44mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 44mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 44mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TFF-M2.5X44/DR112
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     112X44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe dremec
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Gewindelänge: 10mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Distanzlänge: 44mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.