Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 46mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 46mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 46mm; Innengew: M2,5; sechskant; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TFF-M2.5X46/DR1112
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     1112X46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Gewindelänge: 10mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 4mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Distanzlänge: 46mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.