Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M6; sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M6; sechskant
Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M6; sechskant
Artikel-Nr.:
     2805-TFF-M6X100/DR149
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     149X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m6
Hersteller: DREMEC
Material: Edelstahl
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 10mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M6
Distanzlänge: 100mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M6x100
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.