Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Verlängerungsmutter
>
Artikel
Distanzmuffe mit Gewinde; 25mm; Innengew: M6; sechskant
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TFF-M6X25/DR149
Hersteller:
Dremec
Herst.-Nr.:
149X25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
dremec distanzmuffe m6x5mm
Hersteller:
DREMEC
Material:
Edelstahl
Schlüsselgröße:
10mm
Distanzelement-Typ:
Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform:
sechskant
Innengewinde:
M6
Distanzlänge:
25mm
Eigenschaften mechanischer Elemente:
mit beidseitigem Innengewinde
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Distanzelemente aus Metall
Weitere Suchbegriffe:
distanzmuffe m6
,
distanzmuffe dremec
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen