Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; Innengew: M6; L: 40mm; UL94V-2; Mat: Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TFF-M6X40/DR118139
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     118139X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 13mm
Distanzelement-Typ: Isolationsmuffe
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M6
Distanzlänge: 40mm
Bolzenmaterial: Messing
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M6x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.