Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Verlängerungsmutter
>
Artikel
Distanzmuffe mit Gewinde; 15mm; Innengew: M8; sechskant
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TFF-M8X15/DR1413
Hersteller:
Dremec
Herst.-Nr.:
1413X15
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m8
Hersteller:
DREMEC
Material:
Edelstahl
Schlüsselgröße:
13mm
Distanzelement-Typ:
Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform:
sechskant
Innengewinde:
M8
Distanzlänge:
15mm
Eigenschaften mechanischer Elemente:
mit beidseitigem Innengewinde
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Distanzelemente aus Metall
Weitere Suchbegriffe:
distanzmuffe dremec
,
langmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen