Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 65A; 32VDC; KFZ; 23x15,8x38,8mm; JAPVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TFLP-65A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     TFLP-65A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: schwarz
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 65A
Abschaltfähigkeit: 5kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 23x15,8x38,8mm
Herstellerserie: JAPVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.