Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 14mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 14mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5
Distanzmuffe mit Gewinde; 14mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M2.5X14/DR212
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     212X14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe dremec
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Größe L3: 6mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Außerngewinde: M2,5
Distanzlänge: 14mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.