Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5
Distanzmuffe mit Gewinde; 40mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M2.5X40/DR2212
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     2212X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 4mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Außerngewinde: M2,5
Distanzlänge: 40mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.