Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 45mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 45mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5
Distanzmuffe mit Gewinde; 45mm; Innengew: M2,5; Außengew: M2,5
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M2.5X45/DR242
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     242X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe dremec
Hersteller: DREMEC
Material: Edelstahl
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Außerngewinde: M2,5
Distanzlänge: 45mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m2.5, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.