Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 38mm; Innengew: M2; Außengew: M2; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 38mm; Innengew: M2; Außengew: M2; Stahl
Distanzmuffe mit Gewinde; 38mm; Innengew: M2; Außengew: M2; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M2X38/DR221
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     221X38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 4mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2
Außerngewinde: M2
Distanzlänge: 38mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M2x38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.