Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: ST3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: ST3,5
Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: ST3,5
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M3X12/225ST3.5
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     225ST3.5X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m3
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 6mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Außerngewinde: ST3,5
Distanzlänge: 12mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde;gewindeformend
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe dremec, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.