Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M3X12/DR213
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     213X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3 messing
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Größe L3: 8mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Außerngewinde: M3
Distanzlänge: 12mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m3, distanzmuffe dremec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.