Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M3X12/DR214OF
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     214X12OF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Größe L3: 8mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 5,5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Außerngewinde: M3
Distanzlänge: 12mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde;ohne Hinterschnitt
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.