Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 41mm; Innengew: M4; Außengew: M4; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 41mm; Innengew: M4; Außengew: M4; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 41mm; Innengew: M4; Außengew: M4; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M4X41/DR216
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     216X41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m4
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Größe L3: 8mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 7mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M4
Außerngewinde: M4
Distanzlänge: 41mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M4x41
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.