Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M8; Außengew: M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M8; Außengew: M8
Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M8; Außengew: M8
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M8X100/DR2313
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     2313X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m8
Hersteller: DREMEC
Material: Aluminium
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 13mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M8
Außerngewinde: M8
Distanzlänge: 100mm
Gewinde + Länge - #Suche: M8x100
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.