Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: ST2,9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: ST2,9
Distanzmuffe mit Gewinde; 12mm; Innengew: M3; Außengew: ST2,9
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-ST2.9X12/M3
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     214ST2.9X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3 messing
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 5,5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Außerngewinde: ST2,9
Distanzlänge: 12mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde;gewindeformend
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m3, distanzmuffe dremec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.