Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 6,4mm; L: 30m; weiss; -55÷135°C; Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 309-61121 Kabelisolierung Weiß
Hellermann Tyton 309-61121 Kabelisolierung Weiß
Hellermann Tyton 309-61121 Kabelisolierung Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-TFN21-6.4/3.2-WH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-61121
EAN/GTIN:
     4031026537832
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 30m
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 12,2001*
€ 14,8902*
1
€ 5,00*
ab € 64,4502*
€ 83,4603*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 69,8001*
€ 90,7002*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 14,8902*
€ 17,71934
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,2001*
€ 14,51812
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,40667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Rollen
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 1.489,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.