Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; 20bar; EPDM; Durchm.innen Leitung: 9,5mm; rot; -30÷140°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TG-C1229-10
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     TG-C1229-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...140°C
Material: EPDM
Betriebsdruck: 20bar
Leitungsaußendurchmesser: 16,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 9,5mm
Biegeradius: 50mm
Medium: Luft;Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.