Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; 20bar; EPDM; Durchm.innen Leitung: 12,7mm; rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TG-C1229-13
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     TG-C1229-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...140°C
Material: EPDM
Betriebsdruck: 20bar
Leitungsaußendurchmesser: 21,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 12,7mm
Biegeradius: 65mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Medium: Luft;Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.