Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; 20bar; EPDM; Durchm.innen Leitung: 19mm; rot; -30÷140°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TG-C1229-19
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     TG-C1229-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...140°C
Material: EPDM
Betriebsdruck: 20bar
Leitungsaußendurchmesser: 27mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 19mm
Biegeradius: 105mm
Medium: Luft;Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,36*
€ 15,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,67*
€ 12,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.