Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; 20bar; EPDM; Durchm.innen Leitung: 25mm; rot; -30÷140°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TG-C1229-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     TG-C1229-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...140°C
Material: EPDM
Betriebsdruck: 20bar
Leitungsaußendurchmesser: 38mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 25mm
Biegeradius: 145mm
Medium: Luft;Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,08*
€ 21,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,82*
€ 21,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,07*
€ 17,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,24*
€ 16,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,88*
€ 16,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,30*
€ 13,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.