Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; 20bar; EPDM; Durchm.innen Leitung: 12,7mm; blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TG-N1228-13
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     TG-N1228-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -30...140°C
Material: EPDM
Betriebsdruck: 20bar
Leitungsaußendurchmesser: 21,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 12,7mm
Biegeradius: 65mm
Medium: Luft;Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,96*
€ 9,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.