Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 25MHz; LCD 3,6"; 256x112; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; 25MHz; LCD 3,6"; 256x112; Ch: 2
Generator: funktional, arbiträr; 25MHz; LCD 3,6"; 256x112; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TG2512A
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TG2512A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Hersteller: AIM-TTI
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,6"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 256x112
Abmessungen: 97x250x295mm
Abtasten: 125Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...25MHz (Sinussignal);1µHz...25MHz (Rechtecksignal);1µHz...500kHz (Dreiecksignal);1µHz...6MHz (Arbiträrsignal);500µHz...6,25MHz (Impulssignal);1µHz...500kHz (Rampenverlauf)
Durchlauf: Bereich: 1m...500s
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 14bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK;PM;PWM;BPSK
Art der Stecker: EU
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig;Arbiträr;Impuls;ramp;Rauschen
maximale Durchlauffrequenz: 25MHz
Aufnahmelänge: 128kpts
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIM-TTI:
AIM-TTI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,15*
€ 865,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 854,41*
€ 956,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,01*
€ 1.137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,81*
€ 1.117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,73*
€ 1.075,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,83*
€ 1.049,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,41*
€ 1.016,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 111,77*
Zubehör
Aim-TTi
WA301
ab € 205,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.