Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; 20bar; EPDM; 13mm; rot; -30÷140°C; Medium: Luft,Wasser


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TGCT-13-RED
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     TGCT-13 RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...140°C
Material: EPDM
Betriebsdruck: 20bar
Leitungsaußendurchmesser: 22mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 13mm
Medium: Luft;Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.